フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336725
品番
F-1073-010
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)
500
直径×高さ(mm)
90×122
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
ビーカー
肉厚(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
40〜260
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。