フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336734
品番
F-1073-011
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)
1000
直径×高さ(mm)
114×165
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
ビーカー
内径(Φmm)
115
底内径(Φmm)
115
耐熱温度(℃)
40〜260
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。