※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE手付ビーカー 両手付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336743
品番
F-1072-003
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
両手付きです。
容量(mL)
2000
本体寸法(mm)
132×198
本体質量(g)
約960
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
手付ビーカー