BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PP 青目盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340374
品番
87606
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
容量(mL)
50
目盛(mL)
10
直径×高さ(mm)
47×60
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー