BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PP 青目盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340399
品番
87612
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
容量(mL)
250
目盛(mL)
25
直径×高さ(mm)
77×95
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー
寸法(Φ×高さH)(mm)
140×202