BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PP 青目盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340417
品番
87618
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
容量(mL)
600
目盛(mL)
50
直径×高さ(mm)
100×127
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
40〜260