画像準備中

メスフラスコ 茶 クラスA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76340663 品番 37451
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
種類茶褐色 クラスA 容量(mL)250 許容誤差(mL)±0.15 摺栓14/23NS 材質ほうけい酸ガラス TGK品番814-11-08-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする