画像準備中

メスフラスコ 茶 クラスA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76340679 品番 37452
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種類茶褐色 クラスA 容量(mL)500 許容誤差(mL)±0.25 摺栓19/26NS 材質ほうけい酸ガラス TGK品番814-11-08-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする