BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスフラスコ
メスフラスコ 透明 クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76341397
品番
37267
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
透明 クラスA
容量(mL)
10
許容誤差(mL)
±0.04
摺栓
10/19NS
材質
ほうけい酸ガラス
サイズ(mm)
首長:64
仕様
●目盛の線色:水色に近い青
TGK品番
814-11-05-01