BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスフラスコ
メスフラスコ 透明 クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76341424
品番
37289
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
透明 クラスA
容量(mL)
100
許容誤差(mL)
±0.1
摺栓
14/23NS
材質
ほうけい酸ガラス
質量(g)
約60
TGK品番
814-11-05-04