BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスフラスコ
メスフラスコ 透明 200mL クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76341625
品番
37261
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
透明 クラスA
容量(mL)
200
許容誤差(mL)
±0.15
摺栓
14/23NS
サイズ(mm)
栓を含まない全高:210
材質
ほうけい酸ガラス
TGK品番
814-11-05-05