Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
スライドボックス PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76342429
品番
56 100 22
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
インデックスカード付き ・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出し滑らか
外形寸法(mm)
264×192×36H
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
留め金2個 ・番号付きスロット・スタッキング可
色
黒
収納枚数(枚)
100