画像準備中

ボトムディッシュ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード76345326 品番D11140H
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。

カバーNo.1S コードノンコート 材質ガラス 径(Φmm)35 寸法(Φmm)27(ホール)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする