曜日別特売
- 無塵衣 EL-7204B 白 女子用 TGK(東京硝子器械) 76346866

参考画像

無塵衣 EL-7204B 白 女子用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード76346866品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

クラス1000対応オーバーオール。

サイズ
LL
着丈(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈
58
胸廻(cm)
115
仕様
前ボタン:4個袖口ゴム右脇ポケット
色
白
グレード
クラス1000
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする