METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル台はかり
エコノミー台はかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(kg)
35
計量皿寸法(mm)
316×280×H45
注文コード
76350104
品番
SD35JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
ひょう量・計量皿寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最小表示(g)
20
計量皿寸法(mm)
316×280×H45
種類
台はかり
ひょう量(kg)
35
電源
ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)
ケーブル長(m)
約0.75(コイル/収納時)、約2(最延伸時)
表示部
液晶表示
表示形式
デジタル
測定モード
重量・動物計量
安定時間(秒)
3(代表値)
電池使用時間(時間)
連続約360(アルカリ乾電池使用時)
ひょう量単位
kg