METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル台はかり
エコノミー台はかり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76350129
品番
SD200JP
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
最小表示(g)
100
計量皿寸法(mm)
316×280×H45
種類
台はかり
ひょう量(kg)
200
電源
ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)
ケーブル長(m)
約0.75(コイル/収納時)、約2(最延伸時)
表示部
液晶表示
表示形式
デジタル
測定モード
重量・動物計量
安定時間(秒)
3(代表値)
電池使用時間(時間)
連続約360(アルカリ乾電池使用時)
ひょう量単位
kg