最小表示(g)0.1繰返し性0.1g直線性0.2g風袋引き範囲0~ひょう量まで安定時間(秒)1以内測定項目重量、個数、%、チェック通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm計量皿寸法(mm)230×174本体寸法(mm)240×250×74電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)稼働時間(時間)270その他赤外線センサー1ヶ所校正分銅別売り質量(kg)1.5種類電子天秤ひょう量(g)2200表示形式デジタル計量皿形状角