TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ 透明摺 アロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76351556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。
容量(mL)
5
許容誤差(mL)
±0.025
栓共通
9
高さ(mm)
80±10
材質
ほうけい酸ガラス
JISクラス
JIS R3505クラスA対応品