画像準備中

メスフラスコ 透明摺 アロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76351644 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。

容量(mL)1000 許容誤差(mL)±0.4 栓共通22 高さ(mm)325±15 材質ほうけい酸ガラス JISクラスJIS R3505クラスA対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする