シリコンオイル KF54 1kg

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード76351976 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
粘度(C/S)400 温度範囲(℃)-30〜250 適合オイルバス専用のシリコンオイル 容量(kg)1 引火点(℃)300以上 発火点(℃)約400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする