FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード76355169品番FT-2010-M
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550

軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
指先にエンボス加工を施しています。
裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。

サイズM材質合成ゴム(NBR)入数(枚)100全長(cm)24ホワイト適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする