曜日別特売
- アルミナ997るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械) 76362047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ997るつぼ用ふたのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76362047品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
タイプB型 997 フタのみ外径(Φmm)約77本体質量(g)約58仕様B-3用
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76362047-02831315997B-3用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831315アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
2,290
税込2,519
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする