VACSEAL 真空漏れ止め液 テクノポート(TECHNOPORT) 76363648

真空漏れ止め液

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(453g)
内容量1本(453g)注文コード76363648品番VACSEAL
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

主成分はシリコン樹脂です。
使用温度範囲は-200~450℃となっています。
液体窒素に対して安定しています。
高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。
硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。

容量(g)453
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする