パニート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76370124 品番 FX3420G
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。
表面にメラミン樹脂を使用している為、傷・汚れ・熱・水に強く、キッチン・洗面のほか、あらゆる水廻りの壁面に適しています。
水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。
大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

マーキュリー 厚さ(mm)3(2.85±0.15) サイズ3×8 寸法(mm)910±2×2420±2 質量(kg)11.7 用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする