TR-HDM3 HDMI切替器 (3入力・1出力) トライメイト 76371786 TR-HDM3 HDMI切替器 (3入力・1出力) トライメイト 76371786 TR-HDM3 HDMI切替器 (3入力・1出力) トライメイト 76371786 TR-HDM3 HDMI切替器 (3入力・1出力) トライメイト 76371786

HDMI切替器 (3入力・1出力)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76371786 品番TR-HDM3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。

本体寸法(mm)約61×82×17 ケーブル長(mm)約450 質量(g)85 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 接続台数3 用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする