トランスフォームフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード76375313 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「スルホキシイミン系」の殺虫剤です。現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。
幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。試験した全てのアブラムシ類(20種以上)とコナジラミ類、カイガラムシ類に対して、卓越した効果が確認されました。
浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます。散布後に展葉してくる新葉にも有効成分が移行し、一定期間防除効果が期待できます。
速効性に優れています。散布後すぐに、ストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下して死亡します。(カイガラムシ類を除く)
耐雨性があります。薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。

農林水産省登録第(号)24017 有効成分スルホキサフロル 9.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 用途野菜・果樹の吸汁性害虫防除に。スルホキシイミン系殺虫剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする