トマトトーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード76375356 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

オーキシン活性により、トマト、なす、メロン等の着果促進の作用を有する植物ホルモン剤です。
低温時や日照不足の際の着果を安定させるため、促成、半促成栽培における収量確保に役立ちます。
果実の肥大および熟期を促進する効果があるので、品質の向上と収量増加が期待されます。

適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ 農林水産省登録第(号)11762 有効成分4-CPA 0.15% 性状無色透明液体無色透明液体 用途トマト、ミニトマト、なす等の着果促進・果実肥大促進剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76375356
2024-06-25
用途:
トマトなどの着果に使用
その他業種

プロ農家さんのトマトが見事に鈴なりになるのはこのトマトトーンのおかげです。
毎年トマトを20から30本ほど栽培していますが、実成りが今一つでトマトトーンを使って改善しました。
特に1番果に実をつけて成り癖をつけるのには有効だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする