マリンテック
ソーラー チャージコントローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76386023
品番
MXH-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
電圧(V)
12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)
回路方式
PWM
入力電圧(V)
最大50
最大入力電流(A)
20
寸法(mm)
150×100×40
質量(g)
300