MXH-20MT ソーラー チャージコントローラー マリンテック 76386039

ソーラー チャージコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76386039品番MXH-20MT
参考基準価格(税別)¥17,580販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。

電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)回路方式MPPT入力電圧(V)最大50最大入力電流(A)20寸法(mm)191×154×55質量(g)910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする