フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76386197 品番 1.5T 5K 125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
適合5K-125A 材質ノンアスジョイントシート 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)141 外径(Φmm)184 使用流体水系・油系などの一般配管 呼び径(A)125 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする