ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386809
品番
10K 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
90
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
185
呼び径(A)
80
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K