フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76386888 品番 5K 32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 内径(Φmm)43 外径(Φmm)78 呼び径(A)32 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76386863
2024-04-16
用途:
メンテナンス

EPDMゴムですので、ある程度安心して使用できると思い購入。サイズも豊富で選びやすく助かりました。今後、耐久期間がどれくらいか使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする