曜日別特売
10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 76387089

10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 76387089
10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 76387089
10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 76387089

フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76387089品番10K 200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3内径(Φmm)218最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)270呼び径(A)200最高使用温度(℃)120呼び圧力10K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7638708910K 200A0468353510K 200A10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683535フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする