SSW-4007 オイルレスワッシャー ノーブランド 76391876 SSW-4007 オイルレスワッシャー ノーブランド 76391876

オイルレスワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76391876 品番 SSW-4007
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ワッシャー 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40(+0.4〜+0.2) 厚さT(mm)7(0〜-0.1) 取付ねじ穴サイズM6(皿ねじ) 取付穴数2 P.C.D(mm)60 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする