SSB061012 ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 76392059

 

SSB061012 ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 76392059
SSB061012 ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 76392059

ストレートオイルレスブッシュ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76392059品番SSB061012
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートタイプ外径D(Φmm)10(+0.015~+0.006)全長L(mm)12内径d(Φmm)6(+0.022~+0.010)公差L(mm)-0.1~0.3適合ワッシャーSSW-0603許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 重機のアイドラースリーブ用に使用しました。

以前は、ものタローブランドのものを使用し3年程度使用できました。
今回、代替品としてこちらの商品の提案があり購入しました。
あくまで主幹ですが、郷土科少し落ちている気がしました。
挿入時に2個破損(グリス埋め込み部より亀裂が入る)し再購入することとなり
合計4つ購入しました。少し耐久性が心配です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする