※使用例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 輪行バック・収納
ワークポーチG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76398903
品番
WK-05BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
6つの収納スペース
メイン収納はファスナー・ベルト留の2種
防水
色
ブラック
質量(g)
91
仕様
個装サイズ(mm):縦220×横105×奥行25