※使用例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 輪行バック・収納
ワークポーチJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76399007
品番
WK-07YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2つの収納スペース
止水ファスナー使用
スマホ操作用PVC窓付
防水
色
イエロー
質量(g)
74
仕様
個装サイズ(mm):縦210×横110×奥行35