Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 輪行バック・収納
ワークポーチQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76399278
品番
WK-14RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3つの収納スペース
3方ファスナー広口設計
防水
色
レッド
質量(g)
83
仕様
個装サイズ(mm):縦210×横105×奥行35