曜日別特売
RB-2259 ゼンコウキン IH対応軽量フライパン 和平フレイズ 76403137

ゼンコウキン IH対応軽量フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76403137品番RB-2259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)表面処理内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)寸法(mm)約470×275×84質量(g)約600適合IH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする