MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング入) S-170
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415134
品番
S-170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法(mm)
102×102
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
仕上
HL
ねじ穴数
8