MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング入) S-170
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415159
品番
S-170
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法(mm)
102×76
長さ(mm)
102
幅(mm)
76
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
仕上
HL
ねじ穴数
8