義星丁番(リング入) S-685

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76415247 品番 S-685
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ステンレス 寸法(mm)127×127 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ 長さ(mm)127 幅(mm)127 ねじ穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする