MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング無) S-472
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415353
品番
S-472
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕上
HL
付属品
皿木ネジ:3.5×25
材質
ステンレス
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
寸法(mm)
102×102
ねじ穴数
8