厚口丁番(リング入) S-830

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)56 注文コード76415527 品番S-830
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど29種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 寸法(mm)89×56 仕上AG 付属品皿木ネジ 長さ(mm)89 幅(mm)56 ねじ穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする