昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 76416927 品番 幅100cm×長さ148cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト 幅(cm)100 長さ(cm)148 機能UVカット、ミラー、省エネ 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
出窓板の日焼け防止
その他業種

取付自体は全く問題なかった。出窓の長さが既成より少し長かったようで、若干寸法が短かったので、折り目をほどいて使用してます。長さが、120cmぐらいあるとばっちりでした。

対象商品:
75089806
2025-09-04
用途:
サンルームの日除け
製造業

きちんとしたミラーレースカーテンだと思います。何よりリーズナブルで助かりました♪

対象商品:
76417146
2022-12-29
用途:
保温対策
カラダことぶき 様 (サービス業)

保温対策として購入しました。
金額の割にしっかりとした厚さがあり保温対策にバッチリでした。

対象商品:
76416988
2022-07-26
用途:
部屋の間仕切り用カーテン
その他業種

部屋の間仕切り用で部屋の天井の高さの230cmのカーテンを探していたので
サイズが豊富にありピッタリのサイズのものが購入できて満足しております。

また、レースカーテンとしてはかなり厚手の生地で殆ど風を通さないため
部屋の空気をしっかり分断出来て、遮熱・保温効果もかなり期待できそうです。

風を通すためのカーテンではなく
風を遮るためのカーテンとしてはベストな商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする