HL-1CB ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430489 HL-1CB ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430489 HL-1CB ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430489 HL-1CB ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430489

ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76430489 品番HL-1CB
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラッチ本体・バックセット:60mm

材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29〜45 機能空錠 セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル 用途カギなし
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
自宅の居間に
サービス業

長年使っていましたが、ぐらつきもあり、交換しました。良い感じに治りました。ありがとうございました。

2025-01-27
用途:
子供部屋のドアノブ交換に使用しました。
製造業

築30年を過ぎて、建具のレバー部の戻りスプリングが折れる。ラッチが一方向しか動かないなどのトラブルで、購入・交換しました。交換後は非常に快適に過ごせております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする