GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76430534
品番
HL-4CB
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ラッチ本体・バックセット:50mm内鍵付(非常開錠機構付)
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色
塗装ブラウン色
バックセット(mm)
(B/S)50
対応戸厚(mm)
29〜45
機能
表示錠(2型)
セット内容
レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類
レバーハンドル
用途
トイレ用(ツマミカギ)
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった