FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897 FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897 FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897 FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897 FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897 FELTBC-W-30T-K Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン) 76449897

Fe-Lock Light basic

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76449897 品番 FELTBC-W-30T-K
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ
Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。
ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。
シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。
防滴構造で屋外への設置も可能
ICカードやスマホがカギとして利用可能
電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心
抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ
24時間対応の専用コールセンター

材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装) 適合扉厚(mm)30〜40 適合型式【錠前】(GOAL LXタイプ)AS LX/LG/LGK/LX 電源角型9Vアルカリ乾電池1本 構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造 方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz) 付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等 耐久回数施解錠操作/30万回以上 電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20〜28℃で1日10回操作(理論値) 使用環境-10〜60℃・90%RH未満(結露なきこと) 防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4 表示フルカラーLED ブザー鳴音 質量(g)420 用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。 仕様登録有効枚数:20枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする