材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)
適合扉厚(mm)32〜43
適合型式【錠前】(MIWA LAタイプ)13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA
電源角型9Vアルカリ乾電池1本
構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造
方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)
付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等
耐久回数施解錠操作/30万回以上
電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20〜28℃で1日10回操作(理論値)
使用環境-10〜60℃・90%RH未満(結露なきこと)
防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4
表示フルカラーLED ブザー鳴音
質量(g)420
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。
仕様登録有効枚数:20枚
RoHS指令(10物質対応)対応