※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
32.000
注文コード
76450807
品番
TIS290F32-8
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・切削径・寸法DCONMS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCN(mm)
29.00
寸法DCX(mm)
29.90
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法DCSFMS(mm)
40.00
寸法LU(mm)
236.5
寸法LS(mm)
60.0
寸法LPR(mm)
276.40
寸法SSC(mm)
29
給油方式
With coolant hole
頭部
SM*29*
RoHS指令(10物質対応)
対応